曜日別特売
N-18 ポートパンチャー替刃 亀倉精機 06909567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポートパンチャー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状丸穴トラスコ品番824-8300注文コード06909567品番N-18
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合RF-A2、RF-3、NB-3トラスコ品番824-8300形状丸穴質量(g)180刃径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする