曜日別特売
SS-50 パイプ断水機 亀倉精機 06910136

 

SS-50 パイプ断水機 亀倉精機 06910136
SS-50 パイプ断水機 亀倉精機 06910136
SS-50 パイプ断水機 亀倉精機 06910136

パイプ断水機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
止水能力ポリ管・塩ビ管(13~50A)
内容量1台注文コード06910136品番SS-50
参考基準価格(税別)¥127,300販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)

用途
各種工事の仮止水に使用します。
止水栓を探す必要がなく、緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
漏水修復工事、給排水管施設工事、土木工事
寸法(mm)
油圧ポンプ部:428
パイプ芯出装置:180×352
止水能力ポリ管・塩ビ管(13~50A)圧着力(kN[kgf])34.3(3500)付属品収納ケース質量(kg)10.4仕様手動油圧式高圧ホース(m)2トラスコ品番244-9668
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06149875
2018-06-19
用途: 水道メータ取替
建設業・工事業

本体の重量が軽く、手動の断水機より小型で使い易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする