曜日別特売
A80-5.5 エアーニッパー替刃 室本鉄工 06910364

A80-5.5 エアーニッパー替刃 室本鉄工 06910364
A80-5.5 エアーニッパー替刃 室本鉄工 06910364
A80-5.5 エアーニッパー替刃 室本鉄工 06910364

エアーニッパー替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合本体MR35AHタイプ
寸法a(mm)30
内容量1個注文コード06910364品番A80-5.5
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
裸端子圧着用替刃
適合本体MR35AHタイプ寸法a(mm)30寸法b(mm)5.8寸法c(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする