曜日別特売
HL-40 ダンボノズル HL型 扶桑精機 06910951

HL-40 ダンボノズル HL型 扶桑精機 06910951
HL-40 ダンボノズル HL型 扶桑精機 06910951
HL-40 ダンボノズル HL型 扶桑精機 06910951

ダンボノズル HL型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番117-4258
内容量1本注文コード06910951品番HL-40
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。

用途
エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ液体用トラスコ品番117-4258質量(g)200吹付パターン平吹吐出量(L/min)水(液体):1.8ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターンノズル長(cm)40液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
注意
※液体用は流量を絞りすぎると、噴射パターンが乱れます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06910942
2025-09-02
用途: 焼きそば噴霧使用
ひかり機械株式会社サービス業

霧吹き抜群でお客さんに喜んでもらえています。これからも注文します。

対象商品 : 06910942
2024-06-24
用途: 麺 茹層の清掃時
株式会社秋田製麺所

サイズがいろいろあって使いやすい。もうちょっと耐久性が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする