曜日別特売
PA2816x1250L 両F SP+SH アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06911025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2816x1250L 両F SP+SH アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06911025
PA2816x1250L 両F SP+SH アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06911025
PA2816x1250L 両F SP+SH アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06911025
PA2816x1250L 両F SP+SH アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06911025
PA2816x1250L 両F SP+SH アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06911025

アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ホース長さ(mm)1250注文コード06911025品番PA2816x1250L 両F SP+SH
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。

用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油ホース長さ(mm)1250材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※スプリング、送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする