AGAW形コントロールBOX 3点用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
種類壁掛型 3点用
銘板の表示文字銘板なし、ON、OFF
取付ユニットAPW126R、ABW110B、ABW101R
APW126R、ABW110B、ABW101R
APW116R、ABW110B、ABW101R
APW116DR/ABW110B/ABW101R
ABW111B/ABW111R/ASW211
内容量1台注文コード06914266品番AGAW3103Y
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類壁掛型 3点用塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)銘板の表示文字銘板なし、ON、OFF取付ユニットAPW126R、ABW110B、ABW101R材質アルミダイカスト製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする