曜日別特売
- NB1906  ヘアドライヤー Nobby 06914525

※商品画像

NB1906 ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード06914525品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。

付属品セットフード、クイックコードバンドホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする