曜日別特売
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586

SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586
SF402M マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ) 06914586

マイクロカットオートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06914586品番SF402M
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

オートフィード機能搭載だから用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。150枚セット可能。
マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。
定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
ダストボックスは大容量の約21L、A4コピー紙が約707枚も収容できます。こまめなゴミ捨てが必要ないので、手間が減ります。

用途
機密情報、個人情報の細断
質量(kg)約8.7枚数オートフィードセット:150枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×263×532ダストボックス容量(L)約21定格使用時間30分細断寸法(mm)2×13グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする