IDEC(和泉電気)
KGN形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06914652
品番
KGN1101NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,230
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛形 1点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
ON
取付ユニット
ABN110