IDEC(和泉電気)
KGN形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
銘板の表示文字
銘板なし
銘板なし
銘板なし、HAND-AUTO
銘板なし、OFF-ON
取付ユニット
APN118R、APN118G
APN118R、APN118G
APN118R、ASN311
APN118R、ASN3K11
APN128R、APN128G
APN128R、ASN311
APN128R、ASN3K11
AZ11N、APN118R
AZ12N、APN128R
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06914747
品番
KGN2103NY
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
APN118R、APN118G