BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃幅(mm)
45
20
32
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(1枚)
注文コード
06914918
品番
2608900018
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
24
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×12×88
刃先
超硬+エクストラコーティング