曜日別特売
N-52 ラミネートスチールキー南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915241

N-52 ラミネートスチールキー南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915241
N-52 ラミネートスチールキー南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915241
N-52 ラミネートスチールキー南京錠 ZARKER(ザーカー) 06915241

ラミネートスチールキー南京錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)348
内容量1個(1個)注文コード06915241品番N-52
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Nシリーズは、積層構造の鉄板で作った南京錠です。従来の南京錠よりサイズも大きく非常に重いため、セキュリティ性に優れます。ツルを熱処理することで切断に対する耐久性を向上しました。大量生産が可能で、在庫を効率的に管理しており、常に在庫を保有してます。注文生産の場合、様々なカラーで生産可能です。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3材質冷延鋼板/本体、炭素鋼/ツル質量(g)348本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×26×73クリアランス(mm)26ツル径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする