AP2M222RPN10 APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気) 06915736

APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)
定格電圧(V)DC24
発光色
内容量1箱(10個)注文コード06915736品番AP2M222RPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レンズはねじ方式で固定しています。

定格電圧(V)DC24発光色レンズ色形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする