IDEC(和泉電気)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
DC6
DC24
DC12
AC/DC12
発光色
黄
アンバー
緑
赤
黄
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06915772
品番
AP2M222YPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
レンズはねじ方式で固定しています。
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
黄
レンズ色
黄
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.2(0.2~0)
光源
LED
保護構造
IP65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06915772
AP2M222YPN10
47982456
AP2M222Y
APシリーズLED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)
1個
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)