IDEC(和泉電気)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
1箱(10個)
1個
定格電圧(V)
DC6
DC6
DC24
DC12
AC/DC12
発光色
赤
アンバー
緑
赤
黄
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06915824
品番
AP2M266R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
レンズはねじ方式で固定しています。
定格電圧(V)
DC6
発光色
赤
レンズ色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.2(0.2~0)
光源
LED
保護構造
IP65