IDEC(和泉電気)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(10個)
定格電圧(V)
AC/DC24
AC/DC6V
AC/DC12
AC/DC24
発光色
黄
緑
赤
黄
アンバー
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06916621
品番
AP6M222Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
黄
レンズ色
黄
消費電流(mA)
11
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2(0.2~0)
光源
LED
質量(g)
約7.5
保護構造
IP65
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子
はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線
Φ1.0または0.75mm
2
max
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)
100