APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)
定格電圧(V)AC/DC6V
発光色アンバー
内容量1箱(10個)注文コード06916655品番AP6M266APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)AC/DC6V発光色アンバーレンズ色アンバー消費電流(mA)33形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06916655AP6M266APN1047982587AP6M266A画像準備中APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06916646
2015-10-13
用途: 電源表示灯(他社品の代替)

現行品と差があまりなかったので支障はなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする