204-0708 マウントバーステー マットブラック  204-0708 KIJIMA(キジマ) 06917018

204-0708 マウントバーステー マットブラック  204-0708 KIJIMA(キジマ) 06917018
204-0708 マウントバーステー マットブラック  204-0708 KIJIMA(キジマ) 06917018
204-0708 マウントバーステー マットブラック  204-0708 KIJIMA(キジマ) 06917018
204-0708 マウントバーステー マットブラック  204-0708 KIJIMA(キジマ) 06917018
204-0708 マウントバーステー マットブラック  204-0708 KIJIMA(キジマ) 06917018
204-0708 マウントバーステー マットブラック  204-0708 KIJIMA(キジマ) 06917018

マウントバーステー マットブラック 204-0708

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06917018品番204-0708
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0708
【適合】レブル(Rebel)1100・DCT 21Y-(8BL-SC83)【クランプ有効幅】約144m(17mm+110mm+17mm)【最大積載重量】1.5kg(積載物とパイプ部から距離については、なるべく短い物をご使用下さい)【材質】スチール製【色】マットブラック
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする