204-0709 マウントバーステー マットブラック  204-0709 KIJIMA(キジマ) 06917027

204-0709 マウントバーステー マットブラック  204-0709 KIJIMA(キジマ) 06917027
204-0709 マウントバーステー マットブラック  204-0709 KIJIMA(キジマ) 06917027

マウントバーステー マットブラック 204-0709

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06917027品番204-0709
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0709
【適合】NC750X/DCT(2BK-KF38) 21Y-【材質】スチール製【色】ブラック【最大積載重量】1.5kg【最大クランプ有効幅】約170mm
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC750X 21-

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする