※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ホイールナット用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
二面幅(mm)
34
23
24
26
27
29
30
32
33
34
36
38
41
寸法L(mm)
270
270
400
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06919316
品番
18102M.270-34
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
34
トラスコ品番
811-7554
質量(g)
1750
寸法L(mm)
270
差込角(mm)
1"(25.4)SQ
寸法H(mm)
32
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応