曜日別特売
18102M.270-38 ホイールナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06919343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)38
寸法L(mm)270
内容量1個注文コード06919343品番18102M.270-38
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
差込角(mm[inch])25.4[1]二面幅(mm)38トラスコ品番811-7557質量(g)1822寸法L(mm)270寸法H(mm)32寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする