曜日別特売
18102M.400-36 ホイールナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06919422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)36
寸法L(mm)400
内容量1個注文コード06919422品番18102M.400-36
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
二面幅(mm)36トラスコ品番811-7565質量(g)2442寸法L(mm)400差込角(mm)1"(25.4)SQ寸法H(mm)32寸法D1(mm)53.5寸法D2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする