HW1P-2M5R HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気) 06923357

HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
内容量1個注文コード06923357品番HW1P-2M5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
定格電圧(V)AC200/220発光色レンズ色形状取付穴径(Φmm)22光源電球保護構造防噴流・防油形(IP65)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06923357HW1P-2M5R06923305HW1P-2M2RHW1P-2M5R HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気) 06923305HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする