種類完成品動作方式モメンタリ接点構成1aボタン形状突形取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名照光押ボタンスイッチボタン色緑定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状丸形耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000