曜日別特売
2640050 エクステンションバー125mm Pro-Auto 06923744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー125mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード06923744品番2640050
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(inch)1/2全長(mm)125トラスコ品番774-1774材質クロームバナジューム鋼質量(g)178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする