曜日別特売
2620020 エクステンションバー50mm Pro-Auto 06923954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード06923954品番2620020
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
差込角(inch)1/4全長(mm)50トラスコ品番774-1707材質クロームバナジューム鋼質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする