仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /天板詳細:指紋レス /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無その他T字脚タイプ 固定タイプテーブル(アジャスター付) モニター用台形 W1500 D900 配線孔付 脚:シルバーメタリック色天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリックキャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。グリーン購入法適合材質(幕板)無