曜日別特売
CM170 コンビネーションレンチ17mm Pro-Auto 06924548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ17mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)210
内容量1丁注文コード06924548品番CM170
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
二面幅(mm)17全長(mm)210トラスコ品番774-5966材質クロームバナジューム鋼質量(g)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06924548
2021-03-09
用途: バイクのオイル交換
医療・福祉・介護関連業

ドレンボルトの脱着用に購入。
何ら問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする