曜日別特売
CM210 コンビネーションレンチ21mm Pro-Auto 06924584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ21mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
全長(mm)270
内容量1丁注文コード06924584品番CM210
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
二面幅(mm)21全長(mm)270トラスコ品番774-5982材質クロームバナジューム鋼質量(g)313
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする