オカムラ(岡村製作所)
Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 コンセント付
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
色
天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06925418
品番
87AEGJ MEW1
参考基準価格(税別)
¥142,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品ポリッシュ仕上げ/天板数:1枚 /配線機能:有 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:スタッキング収納 /昇降タイプ:昇降機能無 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
その他
単柱脚タイプ 天板フラップタイプ(キャスター付) 丸形 Φ900 コンセント付 脚:ポリッシュ(支柱:ブラック)
幅(mm)
900
色
天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
キャスター
有
棚
無
材質(天板)
メラミン化粧板
天板形状
円形
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,290
/
税込
¥
4,719
北海道地方
数量1につき
¥
4,290
/
税込
¥
4,719
沖縄地方
数量1につき
¥
4,290
/
税込
¥
4,719
離島
数量1以上のご注文
お送りできません