仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:3 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無その他T字脚タイプ 固定タイプテーブル(アジャスター付) 矩形 W1800 D900 コンセント付 脚:ネオブラック色天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラックキャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。グリーン購入法適合材質(幕板)無