※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
1/2DR.ウェーブソケット10mm 6PT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06929098
品番
142100
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
穴角
6角
トラスコ品番
773-9702
全長(mm)
36
質量(g)
47
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
10