曜日別特売
142120 1/2DR.ウェーブソケット12mm 6PT Pro-Auto 06929116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2DR.ウェーブソケット12mm 6PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06929116品番142120
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
穴角6角トラスコ品番773-9729全長(mm)36質量(g)48角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする