※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
1/2DR.ウェーブソケット16mm 6PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06929152
品番
142160
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
穴角
6角
トラスコ品番
773-9761
全長(mm)
38
質量(g)
59
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
16