※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
1/2DR.ウェーブソケット22mm 6PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06929195
品番
142220
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
穴角
6角
トラスコ品番
773-9800
全長(mm)
38
質量(g)
90
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
22