曜日別特売
142260 1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto 06929222

1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06929222品番142260
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
穴角6角トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする