曜日別特売
142300 1/2DR.ウェーブソケット30mm 6PT Pro-Auto 06929247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2DR.ウェーブソケット30mm 6PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06929247品番142300
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
穴角6角トラスコ品番773-9851全長(mm)44質量(g)162角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする