曜日別特売
221045 Sディープソケット4.5mm Pro-Auto 06929466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sディープソケット4.5mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06929466品番221045
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
二面幅(mm)4.5トラスコ品番774-0034材質クロームバナジューム鋼質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする