曜日別特売
221040 Sディープソケット4mm Pro-Auto 06929475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sディープソケット4mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06929475品番221040
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
二面幅(mm)4トラスコ品番774-0026材質クロームバナジューム鋼質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする