※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ウェーブソケット1/2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
9.5[3/8]
12.7[1/2]
全長(mm)
28
28
36
穴角
12角
12角
6角
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06929755
品番
135016
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9311
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
28
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(inch)
1/2