曜日別特売
145036 ウェーブソケット1-1/8 Pro-Auto 06929868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット1-1/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード06929868品番145036
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
トラスコ品番773-9982材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする