※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ウェーブソケット11mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
9.5[3/8]
12.7[1/2]
全長(mm)
36
28
36
穴角
12角
12角
6角
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06929904
品番
141110
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9532
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
36
質量(g)
47
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
11