131120 ウェーブソケット12mm Pro-Auto 06929913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット12mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)28
穴角12角
内容量1個注文コード06929913品番131120
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
トラスコ品番773-8943材質クロームバナジューム鋼全長(mm)28質量(g)27穴角12角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする