141120 ウェーブソケット12mm Pro-Auto 06929938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット12mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)36
穴角12角
内容量1個注文コード06929938品番141120
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
トラスコ品番773-9541材質クロームバナジューム鋼全長(mm)36質量(g)48穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする