曜日別特売
145026 ウェーブソケット13/16 Pro-Auto 06929947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット13/16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06929947品番145026
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
トラスコ品番773-9931材質クロームバナジューム鋼全長(mm)38質量(g)84穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)13/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする