※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ウェーブソケット14mm
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
9.5[3/8]
12.7[1/2]
全長(mm)
30
30
36
穴角
12角
12角
6角
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06929983
品番
131140
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-8960
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
37
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
14