曜日別特売
145030 ウェーブソケット15/16 Pro-Auto 06930017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット15/16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06930017品番145030
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
トラスコ品番773-9958材質クロームバナジューム鋼全長(mm)38質量(g)104穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)15/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする