曜日別特売
141160 ウェーブソケット16mm Pro-Auto 06930062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット16mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)38
穴角12角
内容量1個注文コード06930062品番141160
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
トラスコ品番773-9583材質クロームバナジューム鋼全長(mm)38質量(g)59穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする