※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ウェーブソケット19mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
9.5[3/8]
12.7[1/2]
全長(mm)
30
30
38
穴角
6角
12角
6角
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930123
品番
132190
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9150
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
52
穴角
6角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
19