※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ウェーブソケット22mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
9.5[3/8]
12.7[1/2]
全長(mm)
30
30
38
穴角
12角
12角
6角
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930184
品番
131220
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9010
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
30
質量(g)
67
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
22